階数表示板(300×300 SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22603918 品番 J52-B1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
文字内容B1F 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする