つくし工房
階数表示板(450×450 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
6F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
RF
F
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22604006
品番
J54-6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
6F
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
穴数
4