通り芯表示(SCボード 450×450)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22606264 品番 J76-O
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
文字内容O 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×450 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする