つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
危険予知黒板(軽量ホワイトボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22606544
品番
148-SY
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
危険予知活動表
材質
アルミ、樹脂複合板
付属品
ボードマーカー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600
質量(g)
540