つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
チェックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22606578
品番
168-C
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
表示内容
日常点検活動表
取付方式
吊り下げ
材質
アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
290×350
サイズ
A4ヨコ
注意
※チェックリストの用紙は商品撮影用の見本です。