KYチェックボード(吊り下げヒモ付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容危険予知活動表 サイズA3ヨコ 注文コード22606605 品番169-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は表示内容・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。

収納サイズA3ヨコ サイズA3ヨコ 材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)375×475 取付方式吊り下げ 表示内容危険予知活動表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22606605
2023-08-10
用途:
現場でのKYで使用
建設業・工事業

機能性に優れており使いやすかった。雨天時にも使え重宝しています。

対象商品:
22606587
2021-08-30
用途:
現場作業時のKY掲示

外周部分がマグネットになっており、KY用紙を挟めるので、現場での掲示にちょうどよいです。多少の雨なら問題ないです。
外周部分の両側にサインペンを入れられるポケットがあるのもポイントが高いです。
いくつかバージョンがありますが、個人的には白地に緑の白抜き字で「危険予知活動表」と表示されたこのタイプが目立って良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする