169-C KYチェックボード(吊り下げヒモ付) つくし工房 22606623

KYチェックボード(吊り下げヒモ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容危険予知活動表サイズA4ヨコ注文コード22606623品番169-C
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。

収納サイズA4ヨコサイズA4ヨコ材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8寸法(mm)290×350取付方式吊り下げ表示内容危険予知活動表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22606605
2023-08-10
用途: 現場でのKYで使用
建設業・工事業

機能性に優れており使いやすかった。雨天時にも使え重宝しています。

対象商品 : 22606587
2021-08-30
用途: 現場作業時のKY掲示

外周部分がマグネットになっており、KY用紙を挟めるので、現場での掲示にちょうどよいです。多少の雨なら問題ないです。
外周部分の両側にサインペンを入れられるポケットがあるのもポイントが高いです。
いくつかバージョンがありますが、個人的には白地に緑の白抜き字で「危険予知活動表」と表示されたこのタイプが目立って良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする