つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
リスクアセスメントKYチェックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22606657
品番
170-B
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
表示内容
リスクアセスメントKY活動表
取付方式
吊り下げ
材質
アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
375×475
サイズ
A3ヨコ
注意
※チェックリストの用紙は商品撮影用の見本です。