つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
チェックボード用掲示板(チェックボード含まず)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22606675
品番
168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケンドン式なので、チェックボードはどの位置でも取付・取り外しができます。
表示内容
チェックボード掲示板
材質
木枠付耐水べニア・アルミ枠仕上
仕様
養生プラコーナー付(単管用設置金具4個付)
適合
A4タテ用(168-A):最大12枚、A3ヨコ用(168-B):最大6枚までまとめて掲示可能
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
940×1840
質量(kg)
9.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※チェックボードは含みません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません