※ペンは含みません
つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
KYカルトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22606718
品番
167
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
KYミーティングの内容を、そのまま活動報告書にでき、黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献します。
裏に用紙入れポケット付。
表示内容
本日の作業はありません
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
355×480
サイズ
A3・B4判兼用
質量(g)
540
注意
※ペンは含みません。