つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者
材質
ベニア
注文コード
22606772
品番
141-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベニア
付属品
ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
トラスコ品番
780-7805
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
0.8
表示内容
工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22606772
141-A
40658443
141-A
撮影用黒板
つくし工房
1枚
¥
4,698
税込
¥
5,168
元号変更のため