142-C 撮影用黒板 つくし工房 22606867

撮影用黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×600 表示内容工事名/撮影日平成年月日/撮影箇所 材質ホーロー 注文コード22606867 品番142-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は寸法・表示内容・材質など26種類から選べます 他の種類を見る
材質ホーロー 付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット(Φ20)2個、アルミ枠・吊金具2個 厚さ(mm)11 寸法(mm)450×600 質量(kg)1.7 表示内容工事名/撮影日平成年月日/撮影箇所

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22606867 142-C 40658495 142-C 撮影用黒板 つくし工房 撮影用黒板 つくし工房 1枚 13,980 税込15,378 元号変更のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする