撮影用黒板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×600 表示内容工事件名/工事場所/施工者 材質ベニア 注文コード22606876 品番142-K
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法・表示内容・材質など26種類から選べます 他の種類を見る
材質ベニア 付属品ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個 トラスコ品番780-7821 厚さ(mm)20 寸法(mm)450×600 質量(kg)0.8 表示内容工事件名/工事場所/施工者

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする