つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
撮影用黒板(公共工事仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事名/工種/撮影月日/位置/設計寸法/実測寸法/立会監督員
注文コード
22606928
品番
150-A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事名/工種/撮影月日/位置/設計寸法/実測寸法/立会監督員
付属品
ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
材質
べニア
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.8