BS-25A ホーロー工事撮影用黒板 つくし工房 22606964

ホーロー工事撮影用黒板

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)300×450 表示内容工事件名・工事場所・施工者・年月日 注文コード22606964 品番BS-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は寸法・表示内容・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。

付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー 仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 材質ホーロー 厚さ(mm)5.5 質量(kg)0.6 表示内容工事件名・工事場所・施工者・年月日 用途各種工事用撮影黒板として。 寸法(mm)300×450 取付方式衝立式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22606973
2018-03-29
用途:
主に看板の板金加工、塗装後、研磨後、LED配線、点灯テスト時
株式会社フジ・アート 様

商品自体の強度は、そんなに悪くないが、工事件名と工事場所の罫線の行幅を広げてほしい。文字が小さくなり、書きづらく、読みづらい。
扱う品物が大きいものが多いので、もうワンサイズ大きいものを購入すれば良かった。

対象商品:
22606982
2017-11-06
用途:
現場作業時
建設業・工事業

大きさもも度よく満足ですが、もう少し安くして頂けたら助かります!

対象商品:
49056043
2015-12-15
用途:
官庁の工事写真用
野村電気保安管理事務所 様

黒板に比べて粉っぽくなく、きれいに使えます。
黒板より上品に見えます。

対象商品:
22606973
2016-08-11
用途:
工事写真
総合設備エンジニアリング 様

軽いのは認めるが作りが悪い裏面などはすぐに破れる(購入時にキズ有り)今まで他社のところで注文し6枚使用しているが 値段もこれより安いがしっかり作っている MonotaROさんではもう買わない商品

対象商品:
49056043
2016-07-10
用途:
現場管理
株式会社岡山建工 様

違和感無く、十分に使用できました。

対象商品:
49056043
2015-04-06
用途:
現場作業
建設業・工事業

軽いのはいいが以外と強度に不安があるなといった印象。今後は耐久性次第で他の商品も検討中。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
49056043
2014-03-05
用途:
現場で
奧興業 様

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする