つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用ホワイトボード
つくし工房の 設置式ホワイトボード
軽量薄型撮影用黒板(無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22606998
品番
BS-25
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
寸法(mm)
300×450
表示内容
(無地)
付属品
ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質
ホーロー
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.6