つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
スチール全天候型撮影用黒板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
225×300
表示内容
(無地)
材質
スチール
注文コード
22607007
品番
BS-14
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。
寸法(mm)
225×300
表示内容
(無地)
付属品
専用クレヨン、ホルダー
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質
スチール
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.3
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。