三脚式アルミスタンド(黒板用三脚)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22607296 品番B-4
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。
軽量アルミ製で、脚は800mm〜1500mmまで伸縮自在。

長さ(mm)800〜1500 径(Φmm)19 材質アルミ 幅(mm)900 質量(kg)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22607296
2021-03-20
用途:
工事用黒板の撮影時
建設業・工事業

全体の作りがあまりにチープ過ぎる。
三脚を建てるときにスムーズに足が開かない。
これなら、カメラ用の三脚を転用して使用した方がマシです。

対象商品:
22607296
2018-05-21
用途:
緊急時や指令所設置時使用予定
三井金属株式会社 様 (鉱業)

軽くて持ち運びが便利、収納袋もついて重宝しています。

対象商品:
22607296
2020-09-16
用途:
やや脆い
竹丸造園センター株式会社 様 (建設業・工事業)

古風な工事写真用の三脚。
錆びないのは良いが樹脂部分が脆い。
もっと丈夫なものがあるように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする