つくし工房
つくし工房の ホワイトボード
つくし工房の ホワイトボード(壁掛け)
ホーローホワイトボード(週間工程表)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22607533
品番
145-G
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質(表面)
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
5
表示内容
週間工程表
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。