つくし工房
つくし工房の ホワイトボード
つくし工房の ホワイトボード(壁掛け)
ホーローホワイトボード 月間工程表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22607576
品番
145-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(表面)
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
13
表示内容
月間工程表
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22607576
145-C
40658626
145-C
ホーローホワイトボード 月間工程表
つくし工房
1枚
¥
56,980
税込
¥
62,678
元号変更のため