※用紙は含みません
つくし工房
つくし工房の ホワイトボード
つくし工房の ホワイトボード関連品
ワンシートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22607813
品番
B-1051
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
透明軟質ビニール
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
650×880
サイズ
A1用(ファスナー付)
質量(g)
430
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用紙は含みません。