つくし工房
つくし工房の ホワイトボード
つくし工房の ホワイトボード関連品
マグネット付収納バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22607822
品番
B-1052MG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上下マグネット付ですので、スチール掲示板等に簡単に取付られます。
材質
透明軟質ビニール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
346×432
サイズ
A3ヨコ用
質量(g)
240
繰り返し・詰め替え
対応