つくし工房
つくし工房の ホワイトボード
つくし工房の ホワイトボード(脚付き)
脚付ホーローホワイトボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22607856
品番
B-610
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
材質(表面)
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)
材質
(脚)スチール
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
1295×1800×550、(ホワイトボード)900×1200
質量(kg)
21
タイプ
片面
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません