つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用ホワイトボード
つくし工房の 設置式ホワイトボード
ホーローホワイトボード(無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
450×600
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受けなし
注文コード
22607962
品番
B-220B
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600
厚さ(mm)
11
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受けなし
質量(kg)
1.4
材質
ホーロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ついたては付いておりません。