つくし工房
つくし工房の 掲示用品
つくし工房の 掲示板/コルクボード
2Way掲示ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22608032
品番
B-842
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
画鋲(押しピン)もマグネットも、両方使えるタイプの掲示ボード。
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
付属品
マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ30)、アルミ枠、吊金具2個
材質
鉄粉入りスポンジシート+べニア
厚さ(mm)
22
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
4.1