つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 安全掲示板
システム安全掲示板(2点タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22608136
品番
KG-611C
参考基準価格(税別)
¥100,060
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/無災害記録表/玉掛ワイヤーロープの点検/配置図/作業主任者・有資格者一覧表
取付方式
ステッカー
材質
スチール+ステッカー
付属品
単管取付金具12個
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
2000×1800
質量(kg)
13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません