つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
安全施工サイクル用防湿時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22611365
品番
KG-214T
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
(表面)暴風ガラス、(枠)スチールメッキ
付属品
ボルト(Φ6mm)
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
Φ320
質量(kg)
1