つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の クレーン・玉掛け関係標識
玉掛ワイヤロープの点検用マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22611383
品番
KG-463K
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
セット内容
今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
105×190