つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
安全目標用ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22611417
品番
KG-471C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
安全帯使用の徹底
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×800