つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格名ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22611557
品番
KG-481C
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
表示内容
特別教育修了
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
75×90