つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 安全掲示板
会社名・氏名記入用ゴムマグネット -白無地-
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22611776
品番
KG-489
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
表示内容
(白無地)
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
35×90