曜日別特売
9003 スチール製フラット掲示板専用単管取付金具 つくし工房 22611968

9003 スチール製フラット掲示板専用単管取付金具 つくし工房 22611968
9003 スチール製フラット掲示板専用単管取付金具 つくし工房 22611968

スチール製フラット掲示板専用単管取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22611968品番9003
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。

材質スチール仕様ベース1枚に6個質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)85×50太さ(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22611968
2023-05-28
用途: 単クランプとの組み合わせ
農・林・水産業

この商品を単クランプ(穴あき)に付けることで、単管に簡易なフックを取り付けることができます。
重量物は無理だと思いますが、私はこれで衣類のハンガー掛けや、工具などの軽いものを引っ掛けるように使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする