つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
スチール製フラット掲示板専用連結金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22611977
品番
9004
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
複数枚安全掲示板を並べる場合は、専用連結金具を3ヶ所取り付けて接続します。
材質
スチールバネ
仕様
ベース2枚に3個
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×15