つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
スチール製安全掲示板ボックス屋根なし2点タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計タイプ)/無災害記録表/今週の工程目標
注文コード
22613404
品番
KG-502A
参考基準価格(税別)
¥131,120
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計タイプ)/無災害記録表/今週の工程目標
取付方式
ステッカー
材質
スチール+ステッカー
付属品
単管取付金具12個、接続金具4個
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
1800×1800
質量(kg)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません