※KYカルトンは含みません

スチール製掲示板(危険予知活動)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容KG-248A、KG-401(ベース)、168-K(ケンドン式レール)×2 注文コード22613587 品番KG-289B
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 付属品単管取付金具4個 セット内容KG-248A、KG-401(ベース)、168-K(ケンドン式レール)×2 厚さ(mm)25 寸法(mm)900×1800 質量(kg)12.7 文字内容危険
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KYカルトンは含みません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする