つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
小型掲示板パーツ(2Way掲示ボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22613797
品番
KG-227
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
画鋲とマグネットの両方が使えます。
材質
鉄粉入りスポンジシート+べニア、アルミ枠付き
付属品
マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ20)
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
2.3
穴数
6ヶ所