つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の その他標識
塩ビケース(裏面両面テープ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22613833
品番
KG-236
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取付け方法
裏面両面テープ付
材質
塩ビ
付属品
差込カード2枚
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
100×800