つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の その他標識
塩ビケース(裏面両面テープ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22613858
品番
KG-237K
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
取付け方法
裏面両面テープ付
材質
塩ビ
付属品
差込カード1枚
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
95×385