KG-25 大型掲示板パーツ つくし工房 22613894

大型掲示板パーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22613894 品番KG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
表示内容安全当番 取付け方法裏面両面テープ付 材質塩ビ 仕様裏面両面テープ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22613876
2021-12-22
用途:
新しい掲示板への表示
建設業・工事業

工場内の掲示板を更新しましたが、サイズ的にぴったりで本当に
見やすく、スッキリしました。
有難うございました。続けて、他の3工場の掲示板を更新しますので
追加で注文しました。

対象商品:
22613876
2021-11-02
用途:
新しい掲示板への表示
河内山工業株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりした製品でサイズもぴったり。スッキリと仕上がりました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする