曜日別特売
MK-204A ミニ重機マグネット つくし工房 22614524

ミニ重機マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個サイズ種別クローラクレーン注文コード22614524品番MK-204A
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
寸法(mm)60×120サイズ種別クローラクレーン材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする