掲示板用補助金具・バンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質スチール 注文コード22614944 品番9002-S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 付属品ボルト、ナット、ワッシャー 種別スチール掲示板用 寸法(mm)24×135 トラスコ品番481-2379 取付方式単管用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22614926
2018-04-19
用途:
突上げ窓

寸法は分かっていたが、思ったより直線部分が短かった。どうにか工夫して使用できました。近所のホームセンターでは品物が無いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする