つくし工房
つくし工房の 標識取付金具/紐
つくし工房の 取付金具 標識取付用
掲示板用補助金具・バンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
22614962
品番
9012
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
付属品
木ねじ4本
種別
工事件名看板・法定表示板用ベース取付用
寸法(mm)
60×28×34
取付方式
仮囲い用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。