蛍光高輝度反射立看板(自立型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容200m先 注文コード22615233 品番KK-11A200
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は表示内容など53種類から選べます 他の種類を見る

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。

表示内容200m先 取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光) 種別鋼板下地 蛍光高輝度反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする