つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
写真入り反射立看板 び〜看(自立型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
工事関係車両は/20km走行をお願い致します(ゼラニウム)
注文コード
22615644
品番
934-20
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
工事関係車両は/20km走行をお願い致します(ゼラニウム)
取付方式
スタンド式
材質
スチール+反射シート
種別
鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)
1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)
6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません