つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
全面反射立看板用マグネット標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22616563
品番
MG-311E
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表示内容
指定方向外進行禁止
取付方式
マグネット
材質
反射ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
Φ400