つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
全面反射立看板用マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22616572
品番
MG-329
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表示内容
徐行
取付方式
マグネット
材質
反射ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
330×365