つくし工房
片手で運べる移動式立看板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
両面無地
両面無地
片面無地
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22616658
品番
430-A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鋼板+鉄枠
種別
タイトルマグネット・裏ポケットなし
寸法(mm)
807×657
質量(kg)
5.4
タイプ
両面無地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません