つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
入坑者一覧表(ずい道標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22617044
品番
80-A
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
表示内容
入坑者一覧表
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
付属品
50人用名札掛付
トラスコ品番
755-4664
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6ヶ所
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。