つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
入坑者一覧表(ずい道標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22617062
品番
80-F
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
表示内容
入出管理ボード
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
付属品
25人用名札掛付
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×600
穴数
4ヵ所
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。