つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
安全標識(バッテリーロコ取扱注意事項)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22617105
品番
82-A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示内容
バッテリーロコ取扱注意事項
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6ヶ所